Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.7560 pulg.
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Tamaño del orificio1.8750 pulg.
- Presión de contacto del cubo27.7
- Empuje máximo transmitido23650 lb
- Exterior Diámetro4.5280 pulg.
- Peso5.28 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502114-035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1663 pies-libras
- UPC_NO662345134699