Motion
BCH502115-035

B-LOC CORPORATION
BCH502115-035

Casquillos sin llave - Serie BCH50 , 1.9375 in ID, 4.5280 in OD
Artículo MI #05817766
No. Fabricante BCH502115-035
Precio483.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502115-035

Casquillos sin llave - Serie BCH50 , 1.9375 in ID, 4.5280 in OD
Artículo MI #05817766
No. Fabricante BCH502115-035
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
Precio483.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.7560 pulg.
  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    26.8
  • Empuje máximo transmitido
    23650 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.5280 pulg.
  • Longitud total
    35 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Presión de contacto del eje
    184.779 N/mm^2
  • Peso
    5.06 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    30 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502115-035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1719 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    BCH50
  • Fuerza axial transmisible
    23650 lb
  • UPC_NO
    662345134705

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502115-035 BCH50 1-15/16" M8X35

También puede gustarle