Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno2.7560 pulg.
- Tamaño del pernoM8
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Tamaño del orificio2.1250 pulg.
- Presión de contacto del cubo24.5
- Empuje máximo transmitido23650 lb
- Exterior Diámetro4.5280 pulg.
- Peso4.84 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502202-035
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1885 pies-libras
- UPC_NO662345134729