Motion
BCH502203-035

B-LOC CORPORATION
BCH502203-035

Casquillos sin llave - 2.1875 pulg. D.I.
Artículo MI #05817772
No. Fabricante BCH502203-035
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502203-035

Casquillos sin llave - 2.1875 pulg. D.I.
Artículo MI #05817772
No. Fabricante BCH502203-035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    2.7560 pulg.
  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    23.8
  • Empuje máximo transmitido
    23650 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.5280 pulg.
  • Peso
    4.84 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    30 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502203-035
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1940 pies-libras
  • UPC_NO
    662345134736

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502203-035 BCH50 2-3/16" M8X35

También puede gustarle