Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.2680 pulg.
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Tamaño del orificio2.2500 pulg.
- Presión de contacto del cubo32.5
- Empuje máximo transmitido37900 lb
- Exterior Diámetro5.4330 pulg.
- Peso8.58 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502204-050
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3198 pies-libras
- UPC_NO662345135047