Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.2680 pulg.
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Tamaño del orificio2.4375 pulg.
- Presión de contacto del cubo29.9
- Empuje máximo transmitido37900 lb
- Exterior Diámetro5.4330 pulg.
- Tamaño del tornilloM10
- Presión de contacto del eje206.16 N/mm^2
- Peso8.36 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502207-050
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3464 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieBCH50
- Fuerza axial transmisible37900 lb
- UPC_NO662345135061
Descripción general
- Utiliza compresión axial para montar componentes en un eje sin necesidad de un buje, lo que reduce los costes
- Una mejor forma de montar componentes delgados como piñones de cadena de placa A, simplificando el diseño
- La verdadera conexión de holgura cero elimina los problemas de mantenimiento de las conexiones enchavetadas, reduciendo así el tiempo de inactividad