Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.2680 pulg.
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Tamaño del orificio2.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo29.1
- Empuje máximo transmitido37900 lb
- Exterior Diámetro5.4330 pulg.
- Peso8.14 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502208-040
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3553 pies-libras
- UPC_NO662345134774