Motion
BCH502209-040

B-LOC CORPORATION
BCH502209-040

Casquillos sin llave - 2.5625 pulg. D.I.
Artículo MI #05817782
No. Fabricante BCH502209-040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502209-040

Casquillos sin llave - 2.5625 pulg. D.I.
Artículo MI #05817782
No. Fabricante BCH502209-040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.2680 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    2.5625 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.5625 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    28.4
  • Empuje máximo transmitido
    37900 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.4330 pulg.
  • Peso
    8.14 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502209-040
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3642 pies-libras
  • UPC_NO
    662345134781

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502209-040 BCH50 2-9/16" M10X40

También puede gustarle