Motion
BCH502209-050

B-LOC CORPORATION
BCH502209-050

Casquillos sin llave - 2.5625 pulg. D.I.
Artículo MI #05817783
No. Fabricante BCH502209-050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502209-050

Casquillos sin llave - 2.5625 pulg. D.I.
Artículo MI #05817783
No. Fabricante BCH502209-050

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.2680 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    2.5625 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.5625 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    28.4
  • Empuje máximo transmitido
    37900 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.4330 pulg.
  • Peso
    8.14 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502209-050
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3642 pies-libras
  • UPC_NO
    662345135085

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502209-050 BCH50 2-9/16" M10X50

También puede gustarle