Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.7400 pulg.
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tamaño del orificio2.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo29.9
- Empuje máximo transmitido42630 lb
- Exterior Diámetro6.1420 pulg.
- Longitud total0.7970 pulg.
- Tamaño del tornilloM10x40
- Presión de contacto del eje206.15 N/mm^2
- Peso10.56 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502212-040
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4396 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieBCH50
- UPC_NO662345134804