Motion
BCH502214-050

B-LOC CORPORATION
BCH502214-050

Casquillos sin llave - 2.8750 pulg. D.I.
Artículo MI #05817789
No. Fabricante BCH502214-050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502214-050

Casquillos sin llave - 2.8750 pulg. D.I.
Artículo MI #05817789
No. Fabricante BCH502214-050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.7400 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.8750 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    28.6
  • Empuje máximo transmitido
    42630 lb
  • Exterior Diámetro  
    6.1420 pulg.
  • Peso
    10.34 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502214-050
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4596 pies-libras
  • UPC_NO
    662345135115

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502214-050 BCH50 2-7/8" M10X50

También puede gustarle