Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Diámetro del círculo del perno3.7400 pulg.
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno2.9375 pulg.
- Tamaño del orificio2.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo28
- Empuje máximo transmitido42630 lb
- Exterior Diámetro6.1420 pulg.
- Peso10.12 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteBCH502215-040
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4696 pies-libras
- UPC_NO662345134828