Motion
BCH502215-050

B-LOC CORPORATION
BCH502215-050

Casquillos sin llave - 2.9375 pulg. D.I.
Artículo MI #05817791
No. Fabricante BCH502215-050
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC CORPORATION
BCH502215-050

Casquillos sin llave - 2.9375 pulg. D.I.
Artículo MI #05817791
No. Fabricante BCH502215-050
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Diámetro del círculo del perno
    3.7400 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    28
  • Empuje máximo transmitido
    42630 lb
  • Exterior Diámetro  
    6.1420 pulg.
  • Peso
    10.12 lb

Detalles

  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    BCH502215-050
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4696 pies-libras
  • UPC_NO
    662345135122

Descripción general

Descripción del fabricante
BCH502215-050 BCH50 2-15/16" M10X50
  • Utiliza compresión axial para montar componentes en un eje sin necesidad de un buje, lo que reduce los costes
  • Una mejor forma de montar componentes delgados como piñones de cadena de placa A, simplificando el diseño
  • La verdadera conexión de holgura cero elimina los problemas de mantenimiento de las conexiones enchavetadas, reduciendo así el tiempo de inactividad

También puede gustarle