Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Tamaño del enchufe10 mm
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO662679116255
Descripción general
- Tamaño de 10 milímetros
- 2-1/8-inch Longitud
- 25/64-inch Profundidad de la tuerca
- 1-47/64-inch Separación del perno