Especificaciones
Dimensiones
- Peso3 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable 316L
- Presión máxima100 psi
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Rango de temperatura-18 °C a 121 °C, 0 °F a 250 °F
Descripción general
- Característica Rezero: estándar en el puntero