Motion
FHR202-10-4X728

PEER Bearing
FHR202-10-4X728

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #05819870
No. Fabricante FHR202-10-4X728
Precio51.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
FHR202-10-4X728

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 5/8 pulg. de diámetro interior, montaje de brida 2-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de acero prensado, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #05819870
No. Fabricante FHR202-10-4X728
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
Precio51.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • En general Altura  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590307586
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHR202-10
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106779469

Descripción general

Descripción del fabricante
FHRP4X202-10 UNIDAD MONTADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo