Especificaciones
Detalles
- Tipo de productoManguera industrial
Descripción general
- Las mangueras de tubo y cubierta se eligen y diseñan específicamente para garantizar la máxima vida útil incluso en la exigente industria petrolera
- Tubo: mezcla de nitrilo
- Refuerzo: Tejido sintético de alta resistencia con alambres helicoidales dobles de acero
- Cubierta: mezcla de SBR corrugado
- Temperatura de funcionamiento: -30°C a 80°C (-22°F a 176°F)
- Para aplicaciones de transferencia, como lodo de perforación o petróleo crudo (no recomendado para productos refinados de petróleo)
- Presión máxima de funcionamiento: 150 psi
- Presión de estallido: 450 psi
- Vacío: 28 pulg./Hg
- Mercados: exploración de petróleo y gas, servicios de pozos, industria de fracking
- Tipo de acoplamientos: leva y ranura, NPT macho, uniones