Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño hexagonal25.4 mm / 1 pulg.
- Longitud61.976 mm / 2.44 pulg.
- Peso0.21 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto - Mamparo
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 23/4-16
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).
Descripción general
Descripción del fabricante
5325X08X08 ACCESORIO DE CONEXIÓN