Motion
6PSM-12MFA

Gates
6PSM-12MFA

6PSM-12MFA
Artículo MI #05820872
No. Fabricante 6PSM-12MFA
Precio62.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6PSM-12MFA

6PSM-12MFA
Artículo MI #05820872
No. Fabricante 6PSM-12MFA
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
Precio62.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3740 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/16-12

Detalles

  • Detalles adicionales
    La línea de acoplamientos de dirección asistida de Gates se ha diseñado especialmente para funcionar con aplicaciones de mangueras de dirección asistida y ofrece una solución sin fugas para las conexiones de mangueras de dirección asistida. Cuando los productos están diseñados para funcionar juntos, funcionan de manera más eficiente y duran más que los productos mixtos que no están optimizados para funcionar en conjunto.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    MFA
  • Tipo de accesorio
    Tubo sin antorcha
  • Para usar con
    PS188 Manguera de dirección asistida
  • Número de Upc del fabricante
    072053077162
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    24 °
  • Tipo de sello
    Compresión
  • Giro
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
6PS-M12MFA ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Se ofrece en SAE macho sin antorcha y SAE macho métrico sin antorcha; Material de acero al carbono; Incluye manguito y tuerca; El diseño de una pieza con el vástago y la férula unidos son rápidos de ensamblar; Cubre todas las denominaciones populares incluyendo JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, Bridas y Banjo;

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo