Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero8
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior de la manguera0.3740 pulg.
- Tamaño de rosca 13/4-16
Detalles
- Detalles adicionalesLa línea de acoplamientos de dirección asistida de Gates se ha diseñado especialmente para funcionar con aplicaciones de mangueras de dirección asistida y ofrece una solución sin fugas para las conexiones de mangueras de dirección asistida. Cuando los productos están diseñados para funcionar juntos, funcionan de manera más eficiente y duran más que los productos mixtos que no están optimizados para funcionar en conjunto.
- RecubrimientoChapado en zinc
- ConfiguraciónRecto
- País de origenEE. UU.
- Tipo de extremo 1MFA
- Tipo de accesorioTubo sin antorcha
- Para usar conPS188 Manguera de dirección asistida
- Número de Upc del fabricante072053077148
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Ángulo de acoplamiento24 °
- Tipo de selloCompresión
- GiroNo
Descripción general
- Se ofrece en SAE macho sin antorcha y SAE macho métrico sin antorcha; Material de acero al carbono; Incluye manguito y tuerca; El diseño de una pieza con el vástago y la férula unidos son rápidos de ensamblar; Cubre todas las denominaciones populares incluyendo JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, Bridas y Banjo;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.