Motion
9HF306-R-SS

Martin
9HF306-R-SS

Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, Helicoide, Acero inoxidable, Dirección del tornillo derecho, 9.0000 in Diámetro del tornillo, 118.0000 in Longitud del vuelo
Artículo MI #05821446
No. Fabricante 9HF306-R-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
9HF306-R-SS

Tornillo de cinta transportadora - Solo vuelo, Helicoide, Acero inoxidable, Dirección del tornillo derecho, 9.0000 in Diámetro del tornillo, 118.0000 in Longitud del vuelo
Artículo MI #05821446
No. Fabricante 9HF306-R-SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    1.5000 pulg.
  • Longitud del vuelo
    118.0000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.0938 (borde exterior) pulg., 0.1875 (borde interior) pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2.0000 pulg.
  • Paso
    9.0000 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    9.0000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    118.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.0000 pulg.
  • Peso
    31.62 lb

Detalles

  • Material del vuelo
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    697950529646
  • Componentes relacionados
    Terminal de extremo, tornillo
  • Dirección del tornillo
    Mano derecha
  • Tipo de tornillo
    Solo vuelo, helicoidal
  • UPC_NO
    697950529646

Descripción general

Descripción del fabricante
9HF306-R-SS SOLAMENTE VUELO HÉLICO
  • Los vuelos de helicoidal se forman en una máquina de laminación especial formando una tira de acero en una hélice continua de una pieza del diámetro, paso y grosor deseados para adaptarse a los tubos roscados del transportador.
  • El vuelo helicoidal es cónico en sección transversal, con el grosor en el borde interno aproximadamente el doble del grosor del borde externo.
  • Diámetro de tornillo de vuelo helicoidal de 4 in – 18 in y grosor de 3/16 in – 5/16 in
  • La hélice de vuelo de la derecha envuelve la tubería en el sentido de las agujas del reloj.
  • Izquierda disponible

También puede gustarle