Motion
UCT206-15D1

NTN
UCT206-15D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #05821539
No. Fabricante UCT206-15D1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT206-15D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 30 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #05821539
No. Fabricante UCT206-15D1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho general
    118 mm
  • Ranura Espaciado  
    3.5000 pulg.
  • Peso
    16.82 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT206-15D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359009996
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT206-15 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos