Motion
1010 1/1 GG SP

Hub City (RRX)
1010 1/1 GG SP

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 1010 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 1010 , simple, 1:1 relación, dirección de salida doble, 2.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #05821614
No. Fabricante 1010 1/1 GG SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
1010 1/1 GG SP

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 1010 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 1010 , simple, 1:1 relación, dirección de salida doble, 2.0000 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 2.0000 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #05821614
No. Fabricante 1010 1/1 GG SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)15.75 x (H)9.5 x (W)13.5
  • Altura de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    48.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1010
  • RPM máximas de salida
    1750.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    9039 pulg-lbs
  • Relación nominal
    1:1
  • Tamaño de salida
    2.0000 pulg.
  • Relación
    1:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Altura de las dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    48.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    24.0000 pulg.
  • Peso
    225.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1010 1/1 GG SP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798009735
  • Potencia de entrada máxima
    251 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • RPM de salida
    1750 rpm
  • Par de salida
    9039
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    1010
  • Estilo
    GG
  • UPC_NO
    662798009735

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-06305-1010
  • La robusta carcasa de hierro dúctil proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes
  • Eje de aleación alta para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo