Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro interior0.3750 pulg.
- Valor P máximoEstático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
- Valor PV máximo35000
- Exterior Diámetro0.5000 pulg.
- En general Longitud0.3750 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0.3717 pulg.
- Grosor0.0625 pulg.
- Peso0.008 lb, 3.6 g
Detalles
- Detalles adicionalesA base de hierro;Sinterizado;Impreñado con material sintético de presión extrema AM3-SPDTM;Material económico alternativo;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflicto;Certificado RoHS;Certificado de Racho;Conduce electricidad;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloHierro sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónSOA507-11 Super Oilite Sleeve, producto sinterizado a base de hierro impregnado con sintético a presión extrema AM3-SPDTM
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Tolerancia del diámetro interior+0.0015/+0.0005 pulg.
- Tolerancia de longitud±0.01 pulg.
- Catálogo del fabricante
- MaterialHierro sinterizado
- Especificación del materialSuper Oilite®, Diferencia de rendimiento sintética®
- Valor V máx.225 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.003/+0.002 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieSuper Oilite
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- La Oilite® genuina supera los estándares de la industria. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.