Motion
C55B50-25M
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 50 mm, carrera de 25 mm
Artículo MI #05823852
No. Fabricante C55B50-25M
Precio87.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 50 mm, carrera de 25 mm
Artículo MI #05823852
No. Fabricante C55B50-25M
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
Precio87.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    C55
  • Instrucciones de instalación
  • Catálogo del fabricante
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    C55
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO COMPACTO ISO C55B50-25M
  • Cumple con la norma ISO 21287
  • Tamaños de orificio de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
  • Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
  • La construcción es similar a la especificación actual de resistencia a la carga lateral CQ2
  • La construcción de anillo a presión permite un mantenimiento fácil y más rápido
  • Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro