Motion
AR20-N02B-Z-X48

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N02B-Z-X48

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #05823982
No. Fabricante AR20-N02B-Z-X48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N02B-Z-X48

Regulador de aire estándar - Puerto NPT 0.2500
Artículo MI #05823982
No. Fabricante AR20-N02B-Z-X48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte, placa de identificación, manómetro - psi, °F
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-N02B-Z-X48 REGULADOR PUERTO DE 1/8"
  • Tamaños disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
  • Recubrimiento de resina epoxi y herrajes de acero inoxidable para una mejor protección en entornos de fabricación corrosivos
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
  • Roscas NPT

También puede gustarle