Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre15.6 mm
- Diámetro exterior2.32 mm
- Peso0.00264 lb
- Tamaño del cable0.32 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y sin conexión a tierra
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD10690
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera0.7700 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión