Motion
16850
Forro de invierno 6850 Regular negro 2-Layer
Artículo MI #05824809
No. Fabricante 16850
Precio13.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Forro de invierno 6850 Regular negro 2-Layer
Artículo MI #05824809
No. Fabricante 16850

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Tamaño
    Regular
  • Peso
    0.16 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    Forro de invierno 6850 Regular negro 2-Layer
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Revestimientos térmicos
  • UPC_NO
    720476168508

Descripción general

Descripción del fabricante
DELINEADOR DE INVIERNO 6850 2-LAYER , NEGRO,
  • El revestimiento del casco de invierno N-Ferno® 6850 tiene 2 capas de aislamiento con una capa exterior de algodón y un cómodo forro polar de poliéster para una calidez excepcional. Este ligero forro térmico tiene la longitud de la barbilla para mantener la cabeza y las orejas cubiertas y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. La capa exterior está confeccionada con sarga de algodón 100 % para resistir entornos difíciles. El forro polar de poliéster 100 % es suave al tacto para que resulte cómodo durante todo el día. Una correa de velcro para la barbilla asegura cómodamente este forro de invierno, mientras que cuatro correas de velcro exteriores se fijan al interior de un casco para un ajuste seguro y mayor calidez. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado contra la cara para atrapar el calor corporal y mantener el frío fuera. Los pequeños bolsillos junto a las orejas están diseñados para sostener calentadores de mano de tamaño normal (se venden por separado) para mantener las orejas calientes y cómodas en temperaturas extremas.

También puede gustarle