Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- GradoGrano extra grueso
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253044532 tiene un diámetro de orificio central de 5/8 pulgadas, grado de grano extra grueso, diámetro de rueda de 8 pulgadas, grosor de rueda de 1 pulgada y tipo de rueda tipo 01 , adecuada para aplicaciones exigentes de rectificado y remoción de material.
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66253044532
- Tipo de ruedaTipo 01
Descripción general
- Grano de alúmina de circonio de primera calidad
- Vida útil de 10X , rectificado un 50 % más rápido que las ruedas de óxido de aluminio
- La mejor opción para la eliminación de material de alta resistencia en amoladoras de alta potencia
- El mejor rendimiento en una variedad de materiales, incluyendo hierro gris y dúctil, aceros inoxidables y aleaciones
- Para sus aplicaciones más exigentes