Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del pecho58-1/2 pulg.
- Longitud75 cm
- Peso del material120 g/m2, 160 g/m2, 190 g/m2, 250 g/m2, 40 g/m2
- TamañoL
Details
- Detalles adicionalesTitular de la insignia
- Clase ANSI3
- Normativas de listado de aprobaciónANSI 107
- Tipo de cierreCremallera
- Uso en clima fríoApropiado para clima frío
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
- Resistente a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Cierre delanteroCremallera y cierres a presión
- Tipo de prendaAbrigo
- Uso de la prendaLluvia
- Alta visibilidadPrenda de alta visibilidad
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante616314066436
- MaterialPoliéster/poliuretano
- PatrónNinguna
- Línea de productosSafetyGear
- Mangas extraíblesManguitos no extraíbles
- ReversibleReversible
- UPC_NO616314066436
Descripción general
Descripción del fabricante
CHAQUETA 343-1756YEL/L 7N1
- ANSI/ISEA 107 Clase 3 Revestimiento para todas las condiciones
- Poliéster resistente e impermeable con costuras selladas
- Forrado con malla de poliéster y nailon de tafetán suave
- Cuello alto con forro polar y capucha plegable
- Cordón elástico ajustable integrado en la cintura
- Cierre de cremallera de alta resistencia con solapa antitormenta adicionalmente asegurada con cierres a presión
- Material reflectante plateado Scotchlite 3M de 2"
- Puños ajustables con velcro
- Bolsillos para radio con cierre de plástico
- Bolsillo de vinilo para DNI
- 2 bolsillos inferiores con solapa y acceso lateral al calentador de manos
- Bolsillos interiores superiores para bolígrafos y bolsillo oculto con cremallera
- Bolsillo interior inferior con cierre de velcro
- Chaqueta/chaleco reversible interior clase 2 ANSI/ISEA 107
- Carcasa de poliéster resistente al agua y duradera
- Acolchado con aislamiento de polifilo
- La chaqueta interior ANSI Tipo R Clase 2 es completamente reversible a negra
- Cuello forrado para mayor comodidad
- Cierre con cremallera para poner y quitar fácilmente
- Cinta reflectante plateada de 2"
- Puños de punto
- Bolsillo para radio con accesorio de lazo de plástico
- Bolsillo de vinilo para DNI
- 2 bolsillos oblicuos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature