Motion
28659 4" 5/8-11 EXT 1HP LIJADORA 51141-28659-4 LIJADORA DE COINCIDENCIA Y ACABADO

3M
28659 4" 5/8-11 EXT 1HP SANDER 51141-28659-4 MATCH AND FINISH SANDER

3M™ Lijadora Match and Finish 28659, 4 pulg., 5/8-11 EXT, 1 hp, 3,500 RPM, 1 por caja
Artículo MI #05827192
No. Fabricante 28659 4" 5/8-11 EXT 1HP SANDER 51141-28659-4 MATCH AND FINISH SANDER
Precio1,886.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28659 4" 5/8-11 EXT 1HP SANDER 51141-28659-4 MATCH AND FINISH SANDER

3M™ Lijadora Match and Finish 28659, 4 pulg., 5/8-11 EXT, 1 hp, 3,500 RPM, 1 por caja
Artículo MI #05827192
No. Fabricante 28659 4" 5/8-11 EXT 1HP SANDER 51141-28659-4 MATCH AND FINISH SANDER
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
Precio1,886.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.63 pulg.
  • Longitud total
    12.5 pulg.
  • Ancho general
    7.44 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
28659 4" 5/8-11 EXT 1HP SANDER
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Lijadora de eje recto para generar o restaurar acabados de línea recta
  • Fácil de controlar y simplifica la coincidencia de acabados
  • El motor de 1 CV maneja fácilmente la mayoría de las aplicaciones de acabado
  • La carcasa del motor de acero totalmente mecanizado proporciona resistencia y durabilidad
  • Las superficies planas de la llave y la interfaz de la sobremanguera facilitan el mantenimiento y la compatibilidad
  • La cartera optimizada de herramientas, abrasivos y accesorios maximiza la productividad
  • La caja de engranajes de alta resistencia requiere menos mantenimiento periódico (lubricación)