Motion
64926 ALMOHADILLA DE MANO A-VFN SCOTCHBRITE 7447-PRO UPC: 00-048011-64926-9

3M
64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN HAND PAD UPC: 00-048011-64926-9

Scotch-Brite™ 7447 almohadillas de mano PRO, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja, 3 cajas por caja
Artículo MI #05827194
No. Fabricante 64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN HAND PAD UPC: 00-048011-64926-9
Precio3.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN HAND PAD UPC: 00-048011-64926-9

Scotch-Brite™ 7447 almohadillas de mano PRO, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja, 3 cajas por caja
Artículo MI #05827194
No. Fabricante 64926 SCOTCHBRITE 7447-PRO A-VFN HAND PAD UPC: 00-048011-64926-9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de grano
    360 - 400
  • Número de Upc del fabricante
    00048011649269
  • UPC_NO
    00048011649269

Descripción general

Descripción del fabricante
64926 MANO A-VFN SCOTCHBRITE 7447-PRO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alternativa superior a la lana de acero, cepillos de alambre, papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
  • El abrasivo de óxido de aluminio de grado muy fino limpia, termina, vetea, denib y desfuzze
  • La almohadilla resiste desgarros, astillas, trituraciones, cargas y nunca se oxida, lo que proporciona una larga vida útil
  • Puede plegarse, apilarse o enrollarse para una limpieza o acondicionamiento efectivos en superficies planas, irregulares o contorneadas
  • Perforado para un desgarro rápido y fácil, reduciendo los residuos