Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1205 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.675 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesTubos de combustible diésel de alta flexibilidad 4297
- Presión de estallido400 psi
- ColorNegro
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo50 psi
Descripción general
- Excelente coste/valor
- Los conjuntos de tubos de combustible ligeros pueden pesar hasta un 66 % menos.
- Precortado con o sin accesorio dentado.
- Varios colores
- Diseñado específicamente para aplicaciones de combustible diésel.
- Excelente flexibilidad
- Adecuado para la instalación de líneas individuales.