Motion
ABRAZADERA DE RAÍL G OBS 011  D3/8IN  2.5IN CNTR

REXNORD INC
OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 2.5IN CNTR

Riel guía - Acero inoxidable, abrazadera de doble riel, orificios de perno redondo, 2.500 in Centros de riel, Usar sujetadores de perno 5/16 o perno M8
Artículo MI #05828960
No. Fabricante OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 2.5IN CNTR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 2.5IN CNTR

Riel guía - Acero inoxidable, abrazadera de doble riel, orificios de perno redondo, 2.500 in Centros de riel, Usar sujetadores de perno 5/16 o perno M8
Artículo MI #05828960
No. Fabricante OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 2.5IN CNTR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Riel guía
  • Forma del orificio del perno
    Ronda
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de raíl doble
  • Tipo de sujetador
    Perno 5/16 o perno M8
  • Material
    Acero inoxidable
  • Centros ferroviarios
    2.500 pulg.
  • UPC_NO
    782934774355

Descripción general

Descripción del fabricante
RAÍL DE GUÍA DOBLE CENTRAL DE 10309639 2.5"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good