Motion
10309147
Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0,5000 pulg. de diámetro de orificio, Tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 40
Artículo MI #05829076
No. Fabricante 10309147
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - 0,5000 pulg. de diámetro de orificio, Tipo de rodamiento de orificio ciego, 2.3750 pulg. de diámetro exterior del rodillo, 2.0700 pulg. de diámetro interior del rodillo, Para tubo 2" sch 40
Artículo MI #05829076
No. Fabricante 10309147
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0,5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0,1900 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro interior del rodillo
    2.0700 pulg.
  • Diámetro exterior del rodillo
    2.3750 pulg.
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tubo/tubo del manómetro
    2" sch 40 tubo
  • Tipo de cojinete
    Orificio ciego

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA DE EXTREMO DE 10309147 ABS 2" SCH40 1/2" ROMA