Motion
10309131
VARILLA DE AJUSTE 212 D1/2X5IN 3/8-16IN SS LÁSER
Artículo MI #05829386
No. Fabricante 10309131
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VARILLA DE AJUSTE 212 D1/2X5IN 3/8-16IN SS LÁSER
Artículo MI #05829386
No. Fabricante 10309131
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.3
  • Longitud
    3.3
  • Diámetro de la varilla
    0,5000 pulg.
  • Longitud de la varilla
    5.0000 pulg.
  • Ancho
    1.4

Detalles

  • Tipo de varilla
    Varilla de ajuste

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA ADJ 10309131 1/2" 5" L 3/8"