Motion
10309874
Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - Tapa de extremo, 1.7500 in de longitud total, Blanco, 1.9000 in de ancho, Material de nailon
Artículo MI #05829467
No. Fabricante 10309874
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de extremo de rodillo moldeado - Tapa de extremo, 1.7500 in de longitud total, Blanco, 1.9000 in de ancho, Material de nailon
Artículo MI #05829467
No. Fabricante 10309874
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0,5000 pulg.
  • Longitud
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    1.9000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de extremo
  • Detalles adicionales
    Descripción de referencia: RX-NB4-R221
  • Color
    Blanco
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
10309874 TAPA DE EXTREMO ABS 1.5" SCH80 1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos