Motion
ABRAZADERA DE RAÍL G OBS 011  D3/8IN  3.25IN CNTR

Rexnord (RRX)
OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 3.25IN CNTR

Guía - Guía, 3.3900 in de longitud total, 1.5000 in de ancho, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #05829486
No. Fabricante OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 3.25IN CNTR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 3.25IN CNTR

Guía - Guía, 3.3900 in de longitud total, 1.5000 in de ancho, material de acero inoxidable 304
Artículo MI #05829486
No. Fabricante OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN 3.25IN CNTR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.3900 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.40 lb
  • Ancho
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Guía
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • UPC_NO
    782934772405

Descripción general

Descripción del fabricante
GUÍA DOBLE CENTRAL DE 10308967 3.25"
  • Abrazadera de raíl doble con orificio redondo
  • Material de acero inoxidable
  • Centro de rieles en C de 3.25 pulgadas
  • Utilice pernos de 5/16 pulgadas o M8