Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud41.91 cm
- Grosor7 mil
Detalles
- AplicaciónPropósito general, industrial
- MarcaAmbi-dex
- ColorNatural
- DescripciónIdeal para su uso en laboratorios, producción, inspección, limpieza y aplicaciones ligeras.
- Descripción Palabra claveGuantes desechables
- Grado alimentarioSí
- GradoIndustrial
- Patrón de agarreTexturizado
- Sin látexNo
- Número de Upc del fabricante662909028969
- MaterialLátex
- Estilo polvoSin polvo
- UPC_NO662909028969
Descripción general
- La textura completa proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
- Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
- Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
- El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
- Cumple con la especificación ASTM A-3578 para polvo
- Grado industrial: para uso no médico
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación