Motion
2850/EG
Guantes de látex desechables, sin polvo con agarre texturizado - 7 mil
Artículo MI #05829738
No. Fabricante 2850/XL
Precio26.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de látex desechables, sin polvo con agarre texturizado - 7 mil
Artículo MI #05829738
No. Fabricante 2850/XL
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
Precio26.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    44.96 cm
  • Grosor
    7 mil

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general, industrial
  • Marca
    Ambi-dex
  • Color
    Natural
  • Descripción
    Ideal para su uso en laboratorios, producción, inspección, limpieza y aplicaciones ligeras.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado alimentario
    Sí
  • Grado
    Industrial
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Sin látex
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662909028990
  • Material
    Látex
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    662909028990

Descripción general

Descripción del fabricante
2850/XL 7 MIL DISP LÁTEX GLV X GRANDE
  • La textura completa proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Cumple con la especificación ASTM A-3578 para polvo
  • Grado industrial: para uso no médico