Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud9
- Peso0.25
Detalles
- AplicacionesAutomoción, Construcción, Ecuestre, Pieza y paisajismo,Propósito general
- Tipo de cierreVelcro®
- ColorNegro, tostado
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Características de la palmaPiel de cabra
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Palma de cuero de cabra plena flor resistente al agua Dryhide
- Puntas de los dedos con capucha y pulgar reforzado
- Espalda de spandex que se adapta a la forma
- Muñeca elástica ajustada con cierre seguro de Velcro®