Motion
VEP4F4
Tapón hidráulico serie VEP - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 5500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05830126
No. Fabricante VEP4F4
Precio117.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie VEP - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 5500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05830126
No. Fabricante VEP4F4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Hexagonal
    30 mm
  • Longitud
    3.87 pulg.

Detalles

  • Presión real de estallido
    20000 psi (enchufe); 22000 psi (conectado); 4500 psi (conectar/desconectar)
  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Caudal
    17.50 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    5500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VEP4F4 ACOPLADOR 1/2 NPT M

También puede gustarle

Los clientes también compraron