Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro interior0.6250 pulg.
- Valor P máximoEstático 8000 / Dinámico 2000 (psi)
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBronce sinterizado;Synthetic Performance DifferenceTM;AM1-SPDTM;Certificación USDA-H1 ;Certificación de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificación RoHS;Certificación Racho;Conduce electricidad;Resistente a la corrosión;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónManguito Oilite AA883-05 Bronce sinterizado impregnado con Synthetic Performance DifferenceTM AM1-SPDTM
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Tolerancia de longitud±0.005 pulg.
- Catálogo del fabricante
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialOilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.1200 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 0.878 a 0.879 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TIPO II
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- La Oilite® genuina supera los estándares de la industria. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM1® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.