Motion
EOS-IND
Faro industrial EOS: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 130 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #05837752
No. Fabricante EOS-IND
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro industrial EOS: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 130 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #05837752
No. Fabricante EOS-IND
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    AAA

Details

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de material del cuerpo
    Goma
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.• EOS Industrial ofrece modos de salida alto, medio, bajo y flash. • EOS Industrial utiliza un LED Maxbright que permite que el haz se detecte a distancias. • Al utilizar una óptica diseñada por Princeton Tec, EOS Industrial proporciona un patrón de haz limpio que es excelente tanto para necesidades localizadas como para detectar un objetivo a una distancia de hasta 60 metros. • Clasificación UL: Clase I División 2, Grupos A, B, C y D / Clase II División 2, Grupos F&G
  • Código de armonización
    8513100000
  • Color del faro
    Negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    795626011058
  • Salida de luz máxima
    130 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    97 horas
  • Número de baterías
    3
  • Número de modos de luz
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Listado UL
    Clase I División 2, Grupos A, B, C y D / Clase II División 2, Grupos F&G

Descripción general

Descripción del fabricante
FARO EOS-IND DE 130 LÚMENES, RESISTENTE AL AGUA,
  • Fabricado en EE. UU.
  • EOS Industrial ofrece modos de salida alto, medio, bajo y flash.
  • EOS Industrial utiliza un LED Maxbright que permite que el haz se detecte a distancias.
  • Al utilizar una óptica diseñada por Princeton Tec, EOS Industrial proporciona un patrón de haz limpio que es excelente tanto para necesidades localizadas como para detectar un objetivo a una distancia de hasta 60 metros.
  • Clasificación UL: Clase I División 2, Grupos A, B, C y D / Clase II División 2, Grupos F&G

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo