Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro interior0.2500 pulg.
- Valor P máximoEstático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
- Valor PV máximo35000
- Exterior Diámetro0.3750 pulg.
- En general Longitud1.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0.2474 pulg., 6.28 mm
- Grosor0.0625 pulg., 1.59 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Detalles adicionalesA base de hierro;Sinterizado;Impreñado con material sintético de presión extrema AM3-SPDTM;Material económico alternativo;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflicto;Certificado RoHS;Certificado de Racho;Conduce electricidad;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloSinterizado a base de hierro
- País de origenEE. UU.
- DescripciónSOA307-02 Producto sinterizado de hierro con funda Super Oilite impregnado con sintético a presión extrema AM3-SPDTM
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con sintético de presión extrema AM3-SPDTM
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Grupo y claseSuper Oilite
- Tolerancia del diámetro interior+0.002/+0.001 pulg.;+0.0508/+0.0254 mm
- Tolerancia de longitud±0.01 pulg.;±0.254 mm
- Catálogo del fabricante
- MaterialProducto sinterizado a base de hierro
- Especificación del materialSuper Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.225 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.002/+0.001 pulg.;+0.0508/+0.0254 mm
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieSuper Oilite
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.