Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Brida Diámetro1.0000 pulg.
- Valor P máximoEstático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
- Valor PV máximo35000
- Exterior Diámetro0.7500 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Peso0.05 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Catálogo del fabricante
- Especificación del materialSuper Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.225 (sfm)
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 °F a +300 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.