Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.2500 pulg.
- Valor P máximoEstático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
- Valor PV máximo35000
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Peso0.06 lb
Detalles
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Especificación del materialSuper Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Valor V máx.225 (sfm)
- Número por bolsa10
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 °F a +300 °F
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Estándares cumplidosSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.