Motion
CESSWDM3613T-5
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3480 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #05838415
No. Fabricante CESSWDM3613T-5
Precio4,614.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 5 hp, 3600 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 184TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3480 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #05838415
No. Fabricante CESSWDM3613T-5
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
Su precio$4,614.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    106 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3480 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.20 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    N
  • Número de Upc del fabricante
    781568692158
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568692158

Descripción general

Descripción del fabricante
CESSWDM3613T-5 5HP,3500,3PH,184TC,575V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos