Motion
CDQ2B25-10DZ-F7BVL-U06US

SMC
CDQ2B25-10DZ-F7BVL-U06US

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 25 mm, carrera de 10 mm, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #05839617
No. Fabricante CDQ2B25-10DZ-F7BVL-U06US
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2B25-10DZ-F7BVL-U06US

Cilindro de aire compacto - Tipo estándar, calibre de 25 mm, carrera de 10 mm, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #05839617
No. Fabricante CDQ2B25-10DZ-F7BVL-U06US
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M6x1.0 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    F7BV - Estado sólido, uso general, 2 Cable, Cable conductor, Vertical
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    ISO
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B25-10DZ-F7BVL-U06US

También puede gustarle