Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoGrano extra grueso
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66253198584 está fabricada con material abrasivo de alúmina Zirconia y cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 pulgadas, grado de grano extra grueso, diámetro de rueda de 6 pulgadas, grosor de rueda de 2 pulgadas y tipo de rueda tipo 11 , ideal para aplicaciones de rectificado exigentes.
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66253198584
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
- El nuevo y más friable grano de alúmina de circonio y el duradero sistema de unión de resina permiten que el grano se mantenga más afilado durante más tiempo
- Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
- Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; menos tiempo del operador para eliminar más material
- Fuerte preferencia del operador, ya que se necesita menos presión y esfuerzo
- La elección para trabajos de evacuación del metal difíciles